Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle HSS-EE TiN DIN 212D 5,0 mm Beck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenreibahle HSS-EE TiN DIN 212D 5,0 mm Beck
Maschinenreibahle HSS-EE TiN DIN 212D 5,0 mm Beck
Artikel-Nr.:
     4012-202635
Hersteller:
     August Beck
Herst.-Nr.:
     30107953
EAN/GTIN:
     4332163927211
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
Maschinenreibahle, DIN 212-2, HSS-E, Oberfläche TiN-beschichtet

Ausführung: HSS-E, mit Linksspirale ca. 7°, kurzem Anschnitt und ungleicher Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Mit Zylinderschaft. Toleranz h9.

Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts bedingt auch zum Reiben von Sacklöchern geeignet. Besonders für Stahlwerkstoffe wie allgemeine Baustähle, Automatenstähle, Vergütungsstähle, Einsatzstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgrafit- und Temperguss, weiche NE-Metalle wie Aluminium und Messing verwendbar.

Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
5 mm
Schneidenlänge:
23 mm
Gesamtlänge:
86 mm
Schaft -Ø h9:
5 mm
Stahl <850 N:
12
Stahl <1000 N:
10
Stahl <1400 N:
10
Gusseisen:
10
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Markenname:
BECK
Herstellername:
August Beck GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
30107953
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Reibahle DIN 212, Maschinenreibahle DIN 212, Reibahle DIN 212, NC-Maschinen-Reibahle, NC-Maschinenreibahle, din 212, 1535, 15350500, 212-1, 212-2, Beck, Maschinenreibahle, Reibahle, Reibahlen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,48*
€ 29,83*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 22,68*
€ 30,03*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 22,86*
€ 30,06*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 23,21*
€ 30,47*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 23,87*
€ 31,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.