Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselbürste Stahldraht 6 mm 10x20x0,3 mm gew. Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinselbürste Stahldraht 6 mm 10x20x0,3 mm gew. Format
Pinselbürste Stahldraht 6 mm 10x20x0,3 mm gew. Format
Artikel-Nr.:
     4012-204019
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784268585
EAN/GTIN:
     4317784268585
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
format pinselkopfbürste d. 10 mm
pinselbürste
Pinselbürste, Stahldraht, gewellt

Ausführung: Mit gewelltem Stahldraht. Für den Einsatz auf schnelllaufenden Handwerkzeugen. Aufnahmeschaft-Ø 6 mm.

Anwendung: Zum Entfernen von Rost, Grat, Schlacke, Zunder, Farbe, Überschussgummi und anderen Verunreinigungen an schwer zugänglichen Stellen und Innenflächen.

Hinweis: Sicherheitsempfehlungen beachten.

Weitere Suchbegriffe: pinselbürste 10mm, 70440010, Bürste, Bürsten, Endbürste, Endbürsten, FORMAT, Handwerkzeug, Pinselbürsten, Reinigungswerkzeug, Technische, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1309
1
€ 6,90*
ab € 1,50*
€ 2,21*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,56*
€ 2,28*
4 Tage
1359
1
€ 4,30*
ab € 1,52*
€ 2,28*
3 Tage
1310
1
€ 7,90*
ab € 1,57*
€ 2,31*
5 Tage
1309
1
€ 8,50*
ab € 1,81*
€ 2,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.