Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybridpumpe Hornet W85 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hybridpumpe Hornet W85 H
Hybridpumpe Hornet W85 H
Artikel-Nr.:
     4012-256042
Hersteller:
     Horn
Herst.-Nr.:
     4031109002677
EAN/GTIN:
     4031109002677
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
#NAME?
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230/50 V/Hz
Kabellänge:
4 m
Förderhöhe:
4 m
Saugschlauch:
1,6 m
Fassverschraubung:
G 50,8 mm (2")
Gewicht ca.:
3,6 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Tauchrohr, tecalemit tauchrohr, tauchrohr, elektrische fasspumpen 1600mm, 30103974, Containerpumpe, Elektropumpen, Fasspumpe, Hybridpumpe, Pumpe, Pumpen
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 299,61*
€ 328,30*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 301,43*
€ 329,80*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 320,66*
€ 354,71*
Lager 4012
6
Frei Haus
ab € 333,03*
€ 363,14*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 333,96*
€ 373,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,14*
€ 432,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,25*
€ 426,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,94*
€ 406,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,75*
€ 404,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,03*
€ 396,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Horn Tecalemit
253591020
ab € 128,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.