Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sinus Holzlasur 5 l Farblos


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Sinus Holzlasur 5 l Farblos
Sinus Holzlasur 5 l Farblos
Sinus Holzlasur 5 l Farblos
Artikel-Nr.:
     4012-276432
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4005666028005
EAN/GTIN:
     4005666028005
Suchbegriffe:
Holz Lasur
Holzlasur
Holzschutzlasur
Lasur
SINUS-Holzlasur

• Dekorativer Holzanstrich auf Pflanzenölbasis, für Hölzer im Innen- und Außenbereich • Leichte Verarbeitung • Umweltfreundlich, weil schadstoffarm und geruchsneutral • Wetterbeständig und UV-stabil • Atmungsaktiv, tiefenwirksam • VOC-Gehalt: 2 g/l • Ergiebigkeit: ca. 8–12 m²/l Hinweis: Ergiebigkeit ca. 8-12 m²/l, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. EU-Grenzwert für SINUS-Holzschutzlasur (Typ Wb) 130g/l. SINUS- Holzschutzlasur enthält Max. 2g/l.

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Farbe:
farblos
Ausführung:
seidenmatt
Marke:
BURTEX
Weitere Suchbegriffe: Lasurfarben, holz lasur
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
132
€ 6,90*
ab € 9,07*
€ 13,12*
7 Tage
132
€ 4,95*
ab € 9,08*
€ 13,13*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 9,27*
€ 13,40*
€ 5,90*
ab € 8,68*
€ 13,50*
1 Tag
132
€ 7,90*
ab € 9,37*
€ 13,52*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 13,12*
€ 15,61
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 12,84*
€ 15,28
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 12,29*
€ 14,63
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 11,84*
€ 14,09
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 11,25*
€ 13,39
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 9,07*
€ 10,79
pro Dose
1 Dose enthält 5 Liter (ab € 1,814* pro Liter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.