Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sinus Holzlasur 5 l Nussbaum


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Sinus Holzlasur 5 l Nussbaum
Sinus Holzlasur 5 l Nussbaum
Artikel-Nr.:
     4012-277668
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005666028098
Suchbegriffe:
Holz Lasur
Holzlasur
Holzschutzlasur
Lasur
SINUS-Holzlasur

• Dekorativer Holzanstrich auf Pflanzenölbasis, für Hölzer im Innen- und Außenbereich
• Leichte Verarbeitung
• Seidenmatt
• Geruchsneutral
• Umweltfreundlich, weil schadstoffarm
• Wetterbeständig und UV-stabil
• Atmungsaktiv, tiefenwirksam
• VOC-Gehalt: 2 g/l
• Ergiebigkeit: ca. 8–12 m²/l.

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Farbe:
nussbaum
Ausführung:
seidenmatt
Marke:
BURTEX
Weitere Suchbegriffe: Lasurfarben, holzlasur nussbaum 5 l, holz lasur, holz lasur nussbaum, 4005666028098, Farbe, Holzschutz, Lack, Lasurfarbe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
151
10
Frei Haus
ab € 8,85*
€ 11,74*
Lager 4012
151
1
€ 6,90*
ab € 9,20*
€ 13,25*
1
€ 5,90*
ab € 8,54*
€ 13,27*
2 Tage
151
1
€ 7,90*
ab € 9,34*
€ 13,43*
5 Tage
153
1
€ 4,30*
ab € 9,54*
€ 13,82*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 13,25*
€ 15,77
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 12,99*
€ 15,46
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 12,42*
€ 14,78
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 11,69*
€ 13,91
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 11,36*
€ 13,52
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 9,20*
€ 10,95
pro Dose
1 Dose enthält 5 Liter (ab € 1,84* pro Liter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.