Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Steckschlüssel-Satz 1/2 Zoll 19 mm lang ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft-Steckschlüssel-Satz 1/2 Zoll 19 mm lang ASW
Kraft-Steckschlüssel-Satz 1/2 Zoll 19 mm lang ASW
Artikel-Nr.:
     4012-282546
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     72067
EAN/GTIN:
     4050623702900
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", lang

Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
19 mm
Gesamtlänge:
78 mm
Außen-Ø:
30 mm
Markenname:
ASW
Herstellername:
ASW GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
72067
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, Kraftschraubereinsatz Innensechskant, Kraftsteckschlüsseleinsatz Innensechskant, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/2 zoll knarrenkasten, kraftsteckschlüsseleinsatz innensechskant, 61931019, ASW, Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Nuß, Nuss, Nüße, Nüsse, QR5080542, Steckschlüsseleinsatz
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
157
20
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 5,51*
Lager 4012
157
1
€ 6,90*
ab € 4,50*
€ 6,21*
5 Tage
136
1
€ 4,79*
ab € 4,52*
€ 6,24*
2 Tage
157
1
€ 7,90*
ab € 4,58*
€ 6,30*
5 Tage
179
1
€ 4,30*
ab € 4,67*
€ 6,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000072061
ab € 4,06*
Ähnlich
ASW
1000072062
ab € 4,47*
Ähnlich
ASW
1000072064
ab € 4,42*
Ähnlich
ASW
1000072065
ab € 4,45*
Ähnlich
ASW
1000072066
ab € 4,46*
Ähnlich
ASW
1000072068
ab € 4,55*
Ähnlich
ASW
1000072069
ab € 5,37*
Ähnlich
ASW
1000072070
ab € 5,92*
Ähnlich
ASW
1000072071
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.