Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzbesenstiel 24 mm 140 cm, Rundkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzbesenstiel 24 mm 140 cm, Rundkopf
Holzbesenstiel 24 mm 140 cm, Rundkopf
Artikel-Nr.:
     4012-283039
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     10450300
EAN/GTIN:
     4250560505712
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Holzstiel
Holzbesenstiel

Sauber geschliffen, mit Rundkopf.
Weitere Informationen:
Länge:
1400 mm
Stiel-Ø:
24 mm
Material:
Holz
Herstellerartikelnummer:
10450300
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Markenname:
Nölle PROFI BRUSH
Ursprungsland:
Brasilien
Weitere Suchbegriffe: besenstiel l.1400mm ø24mm buche, gerätestiel, gerätestiel 24 mm, 74460140, Besenstiele, Holzbesenstiel, Holzbesenstiele, QR5222264, Stiel, Stiele
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
800
20
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 4,56*
4 Tage
730
1
€ 9,95*
ab € 3,14*
€ 4,86*
12 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,97*
€ 5,57*
1
€ 9,80*
ab € 3,66*
€ 5,58*
Lager 4012
800
1
€ 6,90*
ab € 9,75*
€ 13,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.