Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtlupe powerlux 7x 8000K kaltweiß Eschenbach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtlupe powerlux 7x 8000K kaltweiß Eschenbach
Leuchtlupe powerlux 7x 8000K kaltweiß Eschenbach
Artikel-Nr.:
     4012-288057
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     158628
EAN/GTIN:
     4048347290964
Suchbegriffe:
Leuchtlupe
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Lupenleuchte powerlux

Ausführung: Ergonomische Design. Asphärische PXM©-Kunststoff-Leichtlinse mit cera-tec© coating, bruchfest, glasähnliche Kratzfestigkeit. Für Rechts- u. Linkshänder geeignet. Gleichmäßig helle und blendfreie Ausleuchtung durch zwei SMD-LEDs. Ergonomisch in der Hand liegend, punktgenaue Ausleuchtung. Abschaltautomatik nach 30 Min. Lieferung mit 3 Mignon-Batterien AA/LR06, 1,5 V.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 9041 0018).
Weitere Informationen:
Vergrößerung:
7-fach
Linsen-Ø:
58 mm
Markenname:
ESCHENBACH
Herstellername:
Eschenbach Optik GmbH
Herstellerartikelnummer:
158628
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
4
€ 5,90*
ab € 79,32*
€ 92,06*
6 Tage
3
€ 4,79*
ab € 79,55*
€ 92,07*
1 Tag
4
€ 4,95*
ab € 80,20*
€ 92,74*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 81,71*
€ 93,98*
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 79,78*
€ 94,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,06*
€ 109,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 79,32* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,19*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.