Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haushaltshandschuh,Größe 8, gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Haushaltshandschuh,Größe 8, gelb
Haushaltshandschuh,Größe 8, gelb
Artikel-Nr.:
     4012-494225
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     4029201018153
EAN/GTIN:
     4029201018153
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Haushaltshandschuh »HS«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374-3:2003
Eigenschaften:
•Öl- und fettabweisend, chemikalienbeständig, Lebensmittelgeeignet
•Innenseite mit Profil
Anwendungsbereiche: Bauchemie, Reinigungsindustrie, Wartungsarbeiten, Umgang mit aggressiven Medien
Material: Naturlatex
Länge: 300 mm
Stärke: 0,45 mm
Farbe: gelb

Weitere Informationen:
Größe:
M
Schutz nach:
EN 388 1.0.1.0. / EN 374 AKL
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,69*
€ 1,02*
Lager 4012
276
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 0,83*
€ 1,22*
11 Tage
unbekannt
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 0,84*
€ 1,24*
1 Tag
276
12
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,87*
€ 1,28*
12
pro Paar
€ 9,80*
ab € 0,874*
€ 1,284*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,22*
€ 1,45
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,10*
€ 1,31
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,05*
€ 1,25
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,00*
€ 1,19
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,83*
€ 0,99
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 14,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.