Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fettfüllgerät 10kg/210-240 mm Pressol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fettfüllgerät 10kg/210-240 mm Pressol
Fettfüllgerät 10kg/210-240 mm Pressol
Artikel-Nr.:
     4012-585849
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     17810
EAN/GTIN:
     4103810178108
Suchbegriffe:
Fettpresse
Fettfüllgerät
Fettpressenfüller
fettpresse pressol
Fettfüllgerät

Ausführung: Durch den hochschiebbaren Deckel kann jederzeit die noch im Eimer befindliche Fettmenge geprüft werden. Die Füllkupplung ist schräg aufgesetzt, so können auch Fettpressen mit schräg eingesetztem Füllnippel problemlos befüllt werden. Der große Griff ermöglicht ein bequemes Herausnehmen des Fettfolgekolbens. Lieferung mit Saugrohr, Füllnippel M10 x 1 zum Umrüsten von Fettpressen anderer Fabrikate und Staubkappe an der Füllkupplung, mit einer Kette gesichert.

Anwendung: Zur Befüllung von Hebelfettpressen und Druckluftpressen.

Weitere Informationen:
Passend für Eimer:
10 kg
Passend für Eimer-Innen-Ø:
210–240 mm
Passend für max. Eimerhöhe:
500 mm
Saugrohrlänge:
510 mm
Markenname:
PRESSOL
Herstellername:
PRESSOL Schmiergeräte GmbH
Herstellerartikelnummer:
17810
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: fettpresse, 95820010, Abschmiergerät, Fettpresse,, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Ölspritzkanne, Pressol, QR4030040, Zerstäuber,
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
2
€ 5,90*
ab € 72,82*
€ 89,81*
€ 4,90*
ab € 71,20*
€ 90,78*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 73,94*
€ 91,39*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 74,61*
€ 91,63*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 71,23*
€ 92,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,81*
€ 106,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.