Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinziehband 15m Hesse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeleinziehband 15m Hesse
Kabeleinziehband 15m Hesse
Artikel-Nr.:
     4012-591809
Hersteller:
     Heinz Hesse
Herst.-Nr.:
     460792
EAN/GTIN:
     4030884607923
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Kabeleinziehband

Ausführung: Aus Perlon©, mit massiven Stahl-Endstücken und Suchfeder.

Weitere Informationen:
Ø:
3 mm
Länge:
15 m
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: ziehdraht 15m, kabeleinziehband, 55950015, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013/14_DE, Handwerkzeuge, Hesse, QR4028540
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,31*
€ 6,82*
Lager 4012
3
1
€ 6,90*
ab € 5,19*
€ 7,34*
6 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 5,26*
€ 7,44*
9 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 5,31*
€ 7,51*
2 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 5,49*
€ 7,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
1 Stück enthält 15 Meter (ab € 0,346* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.