Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Schublade Typ B klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatz-Schublade Typ B klar
Ersatz-Schublade Typ B klar
Artikel-Nr.:
     4012-604655
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     107259
EAN/GTIN:
     5733439107259
Suchbegriffe:
Einsatzkästen Schubladenmagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
";Ersatzschublade für Serie 250

• Schubladenunterteilung für Typ 250-3 durch Einsätze (A 6-1, A 7-1, A 7-2, A 8-1, A 9-1) und Einsatz-Sets möglich

"
Weitere Informationen:
Typ:
250-2
Farbe:
transparent
Höhe:
92 mm
Breite:
159 mm
Tiefe:
239 mm
Herstellerartikelnummer:
107259
Herstellername:
Raaco Germany Handels GmbH
Markenname:
raaco
Ursprungsland:
Dänemark
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,47*
€ 6,70*
25 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,29*
€ 7,18*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,30*
€ 7,85*
Lager 4012
8
1
€ 6,90*
ab € 5,54*
€ 8,13*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,44*
€ 8,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
106764
ab € 5,77*
Zubehör
Raaco
107815 8X32/155
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.