Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Jersette 300, Größe 8, blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Jersette 300, Größe 8, blau
Handschuh Jersette 300, Größe 8, blau
Artikel-Nr.:
     4012-616932
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     34300328
EAN/GTIN:
     3245423003185
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Chemikalienschutzhandschuh »Jersette 300«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 407, EN 374
Eigenschaften:
•Textilträger mit nahtloser Grifffläche
•Hohe Reißfestigkeit
•Gute Resistenz gegenüber vielen verdünnten Säuren und Basen
•Silikonfrei
•Außenverarbeitung glatt, innen Textilfutter, gezackter Stulpenrand
Anwendungsbereiche: Baugewerbe, Luftfahrt, kommunale Einrichtungen
Material: Naturlatex
Länge: 290–330 mm
Stärke: 1,15 mm
Farbe: blau

Weitere Informationen:
Größe:
8
Schutz nach:
EN 388 2.1.3.1.X. / EN 407 X.1.X.X.X.X.
Herstellerartikelnummer:
34300328
Herstellername:
Mapa GmbH
Markenname:
MAPA
Ursprungsland:
Malaysia
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe blau, hitzehandschuh, reinigungshandschuhe latex, Handschuh
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
240
10
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,03*
4 Tage
44
10
€ 5,95*
ab € 3,34*
€ 4,35*
8 Tage
250
50
€ 5,99*
ab € 3,89*
€ 4,67*
7 Tage
240
5
€ 4,95*
ab € 3,50*
€ 4,75*
Lager 4012
240
5
€ 6,90*
ab € 3,54*
€ 4,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 4,79*
€ 5,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,60*
€ 5,47
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,43*
€ 5,27
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,18*
€ 4,97
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 23,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.