Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen Bockrolle 125 mm LG.G Stahlbl verz. Gummirad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen Bockrolle 125 mm LG.G Stahlbl verz. Gummirad
BS Rollen Bockrolle 125 mm LG.G Stahlbl verz. Gummirad
BS Rollen Bockrolle 125 mm LG.G Stahlbl verz. Gummirad
BS Rollen Bockrolle 125 mm LG.G Stahlbl verz. Gummirad
Artikel-Nr.:
     4012-625511
Herst.-Nr.:
     C110.A80.125
EAN/GTIN:
     4021885005733
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
Bockrolle A110.A80

• Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert
• Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
• Lauffläche: thermoplastisches Gummi, grau
• Radkörper: Kunststoff
• Gleitlager

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
C110.A80.125
a:
125 mm
c:
31 mm
i:
44 mm
e:
162,5 mm
g:
95 x 70 mm
h:
75 x 45 mm
k:
9 mm
f:
100 kg
Herstellerartikelnummer:
C110.A80.125
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
VR China
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
BS Rollen Förder-Lagertechnik Vertriebs GmbH
Adresse/Postanschrift:
Rotzkotten 14, 42897 Remscheid
Weitere Suchbegriffe: Schrankrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, apparaterolle, 30221602, Apparaterollen, Bockrollen, Gummiräder, Lenkrollen, Plattenlenkrollen, Räder, Rollen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
20
Frei Haus
ab € 5,46*
€ 7,10*
Lager 4012
37
1
€ 6,90*
ab € 5,76*
€ 8,03*
1
€ 5,90*
ab € 5,43*
€ 8,04*
1 Tag
37
1
€ 7,90*
ab € 5,83*
€ 8,12*
3 Tage
74
1
€ 4,30*
ab € 6,36*
€ 9,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.