Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelverlängerung geschlossen 2200x125x50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelverlängerung geschlossen 2200x125x50
Gabelverlängerung geschlossen 2200x125x50
Gabelverlängerung geschlossen 2200x125x50
Gabelverlängerung geschlossen 2200x125x50
Artikel-Nr.:
     4012-678288
Hersteller:
     Eichinger Industrie
Herst.-Nr.:
     4053569859479
EAN/GTIN:
     4053569859479
Suchbegriffe:
Gabelverlängerung
gabelverlängerung
Gabelverlängerung, Ausführung geschlossen, RAL 7016, 2200 mm

Flexibler Helfer beim Transport
Geeignet für Lasten, die länger als die Gabelzinken des vorhandenen Flurförderfahrzeuges sind.
Belastbar und sicher
Stabile Stahlrohrkonstruktion.
Schnelles und leichtes Einfahren der Gabelzinken.
Sicherung durch Steckbolzen, mit Kette gegen Verlust geschützt.
Farbe
Pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazitgrau.

Achtung: Eine Gabelverlängerung verlagert den Lastschwerpunkt. Traglastdiagramm und Lastschwerpunktabstand des Gabelstaplers beachten. Die Gabelverlängerung sollte zu 60 % auf den vorhandenen Zinken aufliegen. Auf Anfrage sind alle Querschnitte und Längen bis 3000 mm lieferbar.

Weitere Suchbegriffe: Stapler-Zubehör, Anbaugerät, Stapleranbaugerät, 7830102840, 30102840
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 837,23*
€ 945,03*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 835,69*
€ 945,04*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 945,03*
€ 1.124,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 936,32*
€ 1.114,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 900,39*
€ 1.071,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 872,73*
€ 1.038,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 837,23*
€ 996,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.