Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roll-Aus-Regal 3t. Tragkraft 3 Ebenen, RAL 7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roll-Aus-Regal 3t. Tragkraft 3 Ebenen, RAL 7016
Roll-Aus-Regal 3t. Tragkraft 3 Ebenen, RAL 7016
Roll-Aus-Regal 3t. Tragkraft 3 Ebenen, RAL 7016
Roll-Aus-Regal 3t. Tragkraft 3 Ebenen, RAL 7016
Roll-Aus-Regal 3t. Tragkraft 3 Ebenen, RAL 7016
Roll-Aus-Regal 3t. Tragkraft 3 Ebenen, RAL 7016
Roll-Aus-Regal 3t. Tragkraft 3 Ebenen, RAL 7016
Roll-Aus-Regal 3t. Tragkraft 3 Ebenen, RAL 7016
Artikel-Nr.:
     4012-678304
Hersteller:
     Eichinger Industrie
Herst.-Nr.:
     4053569859639
EAN/GTIN:
     4053569859639
Suchbegriffe:
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Kragarmregal zweiseitig
Ausrollregale
Roll-Aus-Regal mit 3 Lagerebenen + Dachablage, Bauhöhe 2000 mm

Wertvoller Raumgewinn
Das ausziehbare Kragarmregal ist die optimale Lösung, um schwere Langgut-Materialien werthaltig zu lagern.
Platzgewinn
Einlagerung direkt per Hallenkran von oben. Arbeitsgänge für Stapler sind überflüssig.
Einfach und sicher zu bedienen
Lagerprozess wird durch nur einen Mitarbeiter durchgeführt.
100 % Zugriff auf das Roll-Aus-Fach sichert eine dichte Bestückung.
Kein Herauszerren und Hineindrücken.
Farbe
Rahmen anthrazitgrau pulverbeschichtet.
Roll-Aus-Arme orange pulverbeschichtet.
Zubehör
Wannen und Kassetten für Reststücke sowie Materiallängen von über 6000 mm sind auf Anfrage lieferbar.

Sondergrößen
Wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot für Ihre indivduelle, maßgeschneiderte Lösung.
Dazu benötigen wir folgende Angaben von Ihnen:
Ihre Angaben: einseitig zweiseitig
Art der Ausführung
Belastung pro Fach (in kg)
Anzahl der Fächer (Ebene)
Dachablage ja / nein ja / nein
Materiallänge (in mm)
Fachinnenhöhe (in mm)
Fachinnentiefe (in mm)
Elektrische Ausführung ja / nein ja / nein
Einlegekassette ja / nein ja / nein
Farbwunsch Rahmen: RAL
Farbwunsch Roll-Aus-Arme: RAL

Weitere Suchbegriffe: Roll-aus-Regal, kragarmregal beidseitig, Langgutregal, Roll-Aus-Regal, Lagerregal, Regal, 7830102622, 30102622
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16.487,92*
€ 16.894,07*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16.487,93*
€ 16.894,08*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.894,07*
€ 20.103,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.777,50*
€ 19.965,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.530,49*
€ 19.671,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.487,92*
€ 19.620,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.