Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselbürste Stahldraht gewellt 12x20/120x0,3mm Lessmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinselbürste Stahldraht gewellt 12x20/120x0,3mm Lessmann
Pinselbürste Stahldraht gewellt 12x20/120x0,3mm Lessmann
Pinselbürste Stahldraht gewellt 12x20/120x0,3mm Lessmann
Pinselbürste Stahldraht gewellt 12x20/120x0,3mm Lessmann
Pinselbürste Stahldraht gewellt 12x20/120x0,3mm Lessmann
Artikel-Nr.:
     4012-682429
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     458161
EAN/GTIN:
     4017359006931
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürsten lessmann
pinselbürste
Pinselbürste, Stahldraht, gewellt

Ausführung: Mit 6-mm-Schaft.

Anwendung: Zum Einsatz in Bohrmaschinen und schnell laufenden Elektro- und Druckluftwerkzeugen. Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten an schwer zugänglichen Stellen und Innenflächen. Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc.

Weitere Informationen:
Bürsten-Ø:
12 mm
Besatzstärke:
0,3 mm
Besatzlänge:
20 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Schaft-Ø:
6 mm
max. Drehzahl:
15000 min-1
Markenname:
Lessmann
Herstellername:
Lessmann GmbH
Herstellerartikelnummer:
458161
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste d12mm, 3079911012, 79911012
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
79
1
€ 6,90*
ab € 2,17*
€ 3,00*
2 Tage
79
1
€ 7,90*
ab € 2,19*
€ 3,03*
5 Tage
79
1
€ 4,30*
ab € 2,27*
€ 3,19*
3 Tage
79
20
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 3,22*
2 Tage
20
10
€ 7,90*
ab € 2,49*
€ 3,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.