Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband XK733X 75x2000mm K60 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifband XK733X 75x2000mm K60 VSM
Schleifband XK733X 75x2000mm K60 VSM
Schleifband XK733X 75x2000mm K60 VSM
Schleifband XK733X 75x2000mm K60 VSM
Artikel-Nr.:
     4012-682573
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     738888
EAN/GTIN:
     4018875388884
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Schleifgewebeband, Keramikkorn STEARAT Plus, Abmessung 75 x 2000 mm

XK733X
Ausführung: Vollkunstharzgebundenes, selbstschärfendes Keramikkorn (CER) mit STEARAT-Plus-Beschichtung für geringere Spanhaftung auf robustem Gewebe. Gleichmäßig und leicht offen gestreut. Mit sehr guter Kornhaftung, extrem langer Standzeit, mittlerem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Öl-, fett-, wachs- und wasser-/emulsionsfest.

Anwendung: Ideal für die Bearbeitung weicher Oberflächen. Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen. Sowohl für die Trockenbearbeitung als auch für die Bearbeitung mit Kühlmitteln geeignet.

Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Länge:
2000 mm
Körnung:
60
Markenname:
VSM
Herstellername:
Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG
Herstellerartikelnummer:
738888
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Endlos-Schleifband, Gewebeschleifband, Schleifband, gewebeschleifbänder 75x2000 mm körnung 60, endlos schleifband, endlos-schleifband 75x2000, Schleif-Gewebeband, Keramik-Schleif-Gewebeband, 3087750060, 87750060
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 5,3857*
€ 6,7557*
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 5,4816*
€ 7,0486*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,668*
€ 8,148*
1 Tag
27
1
€ 7,90*
ab € 5,81*
€ 8,36*
3 Tage
27
1
€ 4,30*
ab € 5,929*
€ 8,7886*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,7557*
€ 8,03928
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,3857*
€ 6,40898
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 675,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.