Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signierpaste 4150 rot 50ml Lyra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signierpaste 4150 rot 50ml Lyra
Signierpaste 4150 rot 50ml Lyra
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-703102
Hersteller:
     Lyra
Herst.-Nr.:
     4150017
EAN/GTIN:
     4084900650448
Suchbegriffe:
Signierpaste
Tubenschreiber
Universaltubenschreiber
signierpaste rot lyra
Signierpaste MARK

• Wasserfest
• Für rostige oder ölige Oberflächen
• Für Metall, Stein, Beton, Fliesen, Keramik, Kunststoff, Glas, trockenes und nasses Holz, trockene Reifen

Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
rot
Kugelspitzen-Ø:
3 mm
Inhalt:
50 ml
Markenname:
LYRA
Herstellername:
Lyra Bleistift Fabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
4150017
Ursprungsland:
Frankreich

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: lyra signierpaste, signierpaste rot, 4084900650448, Lyra, Paste, QR4029285
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
97
20
Frei Haus
ab € 2,92*
€ 4,12*
7 Tage
102
1
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 4,42*
Lager 4012
97
1
€ 6,90*
ab € 2,79*
€ 4,44*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,84*
€ 4,53*
3 Tage
37
1
€ 7,90*
ab € 2,93*
€ 4,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.