| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-704813 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4025888227833 EAN/GTIN: 4025888227833 |
| |
|
| | |
| Winterstiefel »35059 Grönland« Ausführung: • Weich und flexibel bei Temperaturschwankungen • Herausnehmbare Einziehsocke mit Cordstulpe • Kälteisolierend bis –30 °C • Schafthöhe: ca. 37 cm Material: Schaft: EVA, Sohle: EVA Gewicht: 0,75 kg/Paar Farbe: grün Weitere Informationen: | | Größe: | 42 | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Einziehsocken, Einziehstrumpf, Faserpelzsocken, Rosshaarsocken, Stiefelsocken, Webpelzstrumpf, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, gummistiefel grün 42, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.42 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,25* | € 30,07* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 26,51* | € 35,52* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 27,28* | € 36,41* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,49* | € 37,71* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 28,59* | € 38,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|