Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Nass-Trockensauger TE-VC 18/10 Li-Solo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     4012-707058
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4006825640274
EAN/GTIN:
     4006825640274
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Akku-Nass-Trockensauger TE-VC 18/10 Li-Solo

Ausstattung: • Mitglied der Power X-Change Familie • Der Auffangbehälter hat ein Volumen von 10 Litern • Ergonomische Bauform und Tragegriff für einen einfachen Transport • Vielseitig einsetzbar - Nass- und Trockensaugen möglich • Blasanschluss zum Ausblasen von schwer zugänglichen Stellen • Bequemes Verstauen des enthaltenen Zubehörs direkt am Gerät • Einfaches Entleeren des Behälters dank Schnellverschlüssen • Leise laufender Motor ermöglicht ein angenehmes, ruhiges Arbeiten • Ein-Hand-Bedienung dank intelligent platziertem Ein-/Ausschalter • Inkl. einem ausziehbaren Schlauch mit Gesamtlänge von 2 Metern • Inkl. 2-in-1 Fugen-/Bürstendüse und 2-in-1 Polster-/Universaldüse • Inkl. Schaumstofffilter, Filterbeutel und Schmutzfangsack • Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich) Technische Daten: • Auffangbehälter-Volumen 10 L • Max. Saugleistung 90 mbar • Saugschlauchlänge 2 m • Saugschlauchdurchmesser 36 mm • Schalldruckpegel Lpa 72 dB (A)

Akku und Ladegeräte finden Sie in Kapitel 2 - Gartentechnik. Kein Lagerartikel. Beschaffung erfolgt kurzfristig. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen!
Weitere Informationen:
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku:
4 kg
Marke:
Einhell
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 54,15*
€ 69,42*
€ 4,80*
ab € 55,00*
€ 70,53*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,18*
€ 73,37*
€ 4,00*
ab € 56,72*
€ 73,37*
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 58,20*
€ 74,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einhell
2351260
ab € 8,20*
Zubehör
Einhell
4512103
ab € 22,47*
Zubehör
Einhell
4511437
ab € 51,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.