| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-721313 Herst.-Nr.: 49616020 EAN/GTIN: 4010912838499 |
| |
|
| | |
| HW-Kreissägeblatt TF-negativ • Trapezflachzahn, negativ • Für Nicht-Eisen-Metalle, Aluminium, Kunststoff • Für Gehrungskappsägen mit pendelndem Sägeblatt oder Tischkreissägen, die im Gegenlauf zur Vorschubrichtung arbeiten Passend für: AEG, Atlas Copco, Einhell, Fein, Felisatti, Festool, Haffner, Hanseatic, Hitachi, Holz Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Narex, Protool, Rotwerk, Ryobi, Scheer, Uniropa. Weitere Informationen: | | Außen-Ø: | 160 mm | Schnittbreite: | 2,5 mm | Bohrungs-Ø: | 20 mm | Zähnezahl: | 56 | Zahnungsart: | TF negativ | Nebenlöcher: | 11842 | Markenname: | EDESSÖ | Herstellername: | EdessöTools and More GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 49616020 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,15* | € 62,06* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 44,35* | € 62,88* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 68,94* | € 87,41* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 76,97* | € 95,04* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 79,77* | € 97,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|