Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweganzug Tychem C, Gr. L, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einweganzug Tychem C, Gr. L, gelb
Einweganzug Tychem C, Gr. L, gelb
Einweganzug Tychem C, Gr. L, gelb
Einweganzug Tychem C, Gr. L, gelb
Einweganzug Tychem C, Gr. L, gelb
Einweganzug Tychem C, Gr. L, gelb
Einweganzug Tychem C, Gr. L, gelb
Einweganzug Tychem C, Gr. L, gelb
Einweganzug Tychem C, Gr. L, gelb
Einweganzug Tychem C, Gr. L, gelb
Einweganzug Tychem C, Gr. L, gelb
Einweganzug Tychem C, Gr. L, gelb
Einweganzug Tychem C, Gr. L, gelb
Artikel-Nr.:
     4012-738731
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     D13395589
EAN/GTIN:
     5450208004648
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Einweganzug Tychem® »2000C«

Eigenschaften: • Schutzklasse: Kat. III, Typ 3B, 4, 5, 6 • Flüssigkeitsdichter Typ-3-Anzug • Flüssigkeitsdicht bis 2 bar • Antistatisch • Für den Einsatz in verschiedenen Ex-Zonen geeignet • Barriere gegenüber konzentrierten anorganischen Chemikalien Ausführung: • Daumenschlaufe, für Überkopfarbeiten geeignet • Heiß überklebte Nähte für höchsten Schutz • Tyvek®-Reißverschluss mit doppelter, selbstklebender Abdeckung • Eingeklebter Rückengummi • Erfüllt die EN 14126 (biol. Gefahrstoffe) in den höchsten Klassen Material: Tychem® C Anwendungsbereiche: Schutz vor konzentrierten anorganischen Säuren und Laugen, wie z. B. chemische und pharmazeutische Industrie, Seuchen- und Katastrophenschutz, Galvanikbetriebe, Stahlwerke, Industriereinigung, Dekontamination von verseuchten Böden Zulassung/Norm: EN 13034, EN 13982-1, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126, EN 14605

Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
gelb
Herstellerartikelnummer:
D13395589
Herstellername:
Dupont De Nemours S.a.r.l./Tyvek
Markenname:
DuPont
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
5
€ 5,50*
ab € 14,90*
€ 17,93*
Lager 4012
113
1
€ 6,90*
ab € 15,83*
€ 19,96*
2 Tage
176
1
€ 5,45*
ab € 16,35*
€ 20,59*
4 Tage
120
1
€ 5,99*
ab € 16,24*
€ 20,60*
5 Tage
13
1
€ 5,95*
ab € 16,38*
€ 20,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DuPont
C10954539
ab € 5,84*
Ähnlich
BLS
8011012
ab € 13,54*
Ähnlich
BLS
8006334
ab € 18,80*
Ähnlich
BLS
8006335
ab € 2,60*
Ähnlich
BLS
8116005
ab € 26,34*
Ähnlich
DuPont
D13395560
ab € 14,86*
Ähnlich
DuPont
D13395699
ab € 14,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.