| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-769182 Herst.-Nr.: 1788-555-21/48S EAN/GTIN: 4010365923100 |
| |
|
| | |
| Arbeitshose 1788
Ausführung: • Ergonomische Passform • Vielseitige Taschenlösungen • Strapazierfähiges Canvas-Mischgewebe • Doppelter Bundknopf, rückwärtiger Dehnbund • Verschiedene Seiten- und Schenkeltaschen, verschließbare Gesäßtaschen • Freihängende doppelte Zollstocktasche • Vorgeformtes Bein mit Bewegungsfalte im Kniebereich • BiColor-Optik: farblich abgesetzte Funktionen Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 295 g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshosen jeans weiß, arbeitshosen jeans, arbeitshosen weiß, 1788, 40191122, BPerformance |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 30,91* | € 41,18* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,90* | € 42,17* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 32,58* | € 44,51* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 31,19* | € 47,56* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 36,61* | € 48,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|