Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I-Band 2,5m Peanut I Stak TRI AL/FS 90 AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I-Band 2,5m Peanut I Stak TRI AL/FS 90 AL
I-Band 2,5m Peanut I Stak TRI AL/FS 90 AL
Artikel-Nr.:
     4012-775806
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     HSG-021-2,5-1
EAN/GTIN:
     4030281181910
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
Auffanggerät
Höhensicherungsgerät Peanut

Ausführung:
• Kompakt
• Nutzugnsgewicht: 50–135 kg
• Für die Verwendung im Gerüstbau geeignet
• Kantengeeignet
• Karabiner Anschlagpunktseite: FS 90 ALU
• Karabiner Gurtseite: STAK TRI
• Lebensdauer: 4–6 Jahre
• Temperaturbereich von –35 °C bis 45 °C
Norm: EN 354, EN 360:2002, RFU CNB/P/11.060, RFU CNB/P/11.085
Material:
• Seil: Polyester, Polyamid
• Karabiner: Aluminium
Länge: 2,5 m

Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 165,18*
€ 195,50*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,46*
€ 195,74*
Lager 4012
10
Frei Haus
ab € 166,97*
€ 197,43*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 165,65*
€ 200,66*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,40*
€ 202,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,43*
€ 234,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,61*
€ 233,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,94*
€ 222,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,47*
€ 205,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,97*
€ 198,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Skylotec
HSG-021-1,8-1
ab € 163,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.