Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-Anlehnbügel 9200,L1000mm,Edelst,z.Auf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrrad-Anlehnbügel 9200,L1000mm,Edelst,z.Auf
Fahrrad-Anlehnbügel 9200,L1000mm,Edelst,z.Auf
Fahrrad-Anlehnbügel 9200,L1000mm,Edelst,z.Auf
Fahrrad-Anlehnbügel 9200,L1000mm,Edelst,z.Auf
Artikel-Nr.:
     4012-779071
Herst.-Nr.:
     105900104
EAN/GTIN:
     4250366528311
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Fahrrad-Anlehnparker, Edelstahl

Standsicherheit und Diebstahlschutz
Für jede Fahrradgröße und jeden Fahrradtyp.
Aus stabilem Stahlrohr
Ø 48 mm, mit oder ohne Querholm.
Wahlweise zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufdübeln.


Abb. zeigt Ausführung zum Aufdübeln.
Weitere Informationen:
Modell:
9200
Ausführung:
mit Querholm, zum Aufdübeln
Durchmesser Ø:
48 mm
Made in Germany:
nein
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,59*
€ 376,82*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,70*
€ 379,57*
Lager 4012
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,08*
€ 381,38*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,82*
€ 392,92*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,25*
€ 411,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,38*
€ 453,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,20*
€ 442,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,20*
€ 422,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,45*
€ 415,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,08*
€ 379,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.