Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Abfallkorb 40 l B320 x L500 x T250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katrin Abfallkorb 40 l B320 x L500 x T250
Katrin Abfallkorb 40 l B320 x L500 x T250
Artikel-Nr.:
     4012-781468
Hersteller:
     Kurt Müller
Herst.-Nr.:
     4287
EAN/GTIN:
     6414301016693
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
KATRIN© Abfallkorb

Hohe Aufnahmekapazität
Große Öffnung.
Wandaufhängung möglich
Erleichterte Bodenreinigung.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
500 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
250 mm
Herstellerartikelnummer:
4287
Herstellername:
Kurt Müller GmbH
Markenname:
KATRIN
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, abfallkorb kunststoff, kunststoff papierkorb, 30608920, Katrin Abfallkorb 40 l B320 x L500 x T250
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
24
€ 6,90*
ab € 25,58*
€ 35,54*
9 Tage
20
€ 4,79*
ab € 27,27*
€ 37,92*
6 Tage
24
€ 4,95*
ab € 27,29*
€ 37,96*
1 Tag
24
€ 7,90*
ab € 27,41*
€ 38,02*
7 Tage
24
€ 4,30*
ab € 27,86*
€ 40,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.