Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterjacke, Softshell, Größe 4XL, schw./mittelrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winterjacke, Softshell, Größe 4XL, schw./mittelrot
Winterjacke, Softshell, Größe 4XL, schw./mittelrot
Artikel-Nr.:
     4012-818609
Herst.-Nr.:
     4053813379234
EAN/GTIN:
     4053813379234
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Winter-Arbeitsjacke
Winterjacke 1041

Ausführung:
• Ergonomisch geschnitten
• Kontrast-Elemente
• Reflex-Elemente
• Wasserabweisender Frontreißverschluss, mit Kinn- und Windschutzblende
• Zwei Seitentaschen, Smartphone-Innentasche
• Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets, bis 7‘‘ geeignet
• Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar
• Verlängerter Rücken
• Innenkragen aus Fleece
• Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit
• EasyBrand-Funktion
• Belastungspunkte mit Riegel gesichert
Material:
• 96 % Polyester, 4 % Elasthan, ca. 320 g/m²
• Innenfutter 100 % Polyester
Größen:
• Normale Größen: XS–XL
• Normale Größen: 2XL–3XL, ÜGZ 10 %
• Normale Größen: 4XL, ÜGZ 20 %
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 93,25*
€ 113,71*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,94*
€ 113,74*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,58*
€ 116,77*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,75*
€ 118,98*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,53*
€ 120,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,74*
€ 135,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,72*
€ 134,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,17*
€ 127,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,66*
€ 123,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.