| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-854912 Herst.-Nr.: 5711074268849 EAN/GTIN: 5711074268849 |
| |
|
| | |
| Sweatshirt Wiesbaden
Ausführung: • Kapuze mit Futter • Moderne, körpernahe Passform • Viel Bewegungsfreiheit • Durchgehender Reißverschluss • Vordertaschen • Rippenbündchen an den Ärmeln und dem Saum • Optimierte Fläche zum Anbringen eines Firmenlogos Material: • 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, ca. 340 g/m² Größen: • XS–2XL • 3XL–4XL, ÜGZ 30 % |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Damen-Sweater, Damen-Sweatshirt, Sweatshirt (Damen), Damen-Pullover, Damenpullover, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Sweater, Herren-Sweatshirt, Sweatshirt (Herren), Kapuzenjacke, Kapuzen-Sweatshirt, Kapuzenpullover, Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, freizeit pullover |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 38,64* | € 51,11* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 38,73* | € 51,15* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,06* | € 51,44* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,10* | € 52,95* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,52* | € 54,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|