Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke,Canvas,320g/qm,Größe 98,rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundjacke,Canvas,320g/qm,Größe 98,rot
Bundjacke,Canvas,320g/qm,Größe 98,rot
Artikel-Nr.:
     4012-905331
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2117098
EAN/GTIN:
     4030913054469
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Bundjacke CANVAS

Ausführung:
• Reflexbiesen an Ärmeleinsatz und Taschenpatten
• Gummizug im Bund
• Verstellbare Ärmelbündchen
• Brust-, Handy-, Ärmel- und Beuteltasche aus CORDURA®
• Strapazierfähig, atmungsaktiv
• Reiß- und scheuerfest
Norm:
Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Material:
• Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Geweberückseite leicht angeraut
• Verstärkungen: 100 % Nylon, original CORDURA® mit original TeflonTM-Beschichtung, Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Lackierer Jacke, Lackiererjacke, Maler Jacke, Malerjacke, Maurer Jacke, Maurerjacke, arbeitsjacken, 40920498, CANVAS, Planam, Serie, Zusatzfassung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,35*
€ 26,23*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,02*
€ 26,24*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,74*
€ 26,72*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,05*
€ 26,91*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 20,67*
€ 27,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2117102
ab € 19,02*
Ähnlich
Planam
2117106
ab € 19,05*
Ähnlich
Planam
2117110
ab € 19,01*
Ähnlich
Planam
2117024
ab € 18,94*
Ähnlich
Planam
2117025
ab € 19,02*
Ähnlich
Planam
2117026
ab € 19,00*
Ähnlich
Planam
2117027
ab € 18,98*
Ähnlich
Planam
2117028
ab € 18,92*
Ähnlich
Planam
2117029
ab € 18,87*
Ähnlich
Planam
2117042
ab € 19,04*
Ähnlich
Planam
2117044
ab € 19,00*
Ähnlich
Planam
2117046
ab € 19,00*
Ähnlich
Planam
2117048
ab € 19,05*
Ähnlich
Planam
2117050
ab € 19,01*
Ähnlich
Planam
2117052
ab € 19,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.