Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftherstellung
>
Mobiler Kompressor
>
Kompressor fahrbar
>
Artikel
Kolbenkompressor PREMIUM CAR 350/30 230/1/50
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
4065-33011828
Hersteller:
Kaeser
Herst.-Nr.:
1.1828.10010
EAN/GTIN:
k.A.
Datenblatt DE
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mit "PREMIUM CAR"- Handwerkerkompressoren sind Sie für die Baustelle optimal gerüstet. Die kompakte Bauweise macht den Transport wesentlich komfortabler, der Kompressor kann nicht mehr umkippen. Sein stabiles Deckblech und der solide Rahmen schützen den ""PREMIUM CAR""-Handwerkerkompressor zuverlässig vor allen Widrigkeiten im rauen Alltag.
Weitere Informationen:
max. Überdruck:
10 bar
Behältervolumen:
30 l
Masse:
75 kg
Zylinderanzahl:
1
Elektrische Versorgung:
230/1/50 V/Ph/Hz
Ansaugvolumenstrom:
350 l/min
Nennleistung Antriebsmotor:
2,2 kW
Abgabeleistung Motor:
1,9 kW
Synchron-Nenndrehzahl:
1.500 1/min
Schallleistungspegel:
97 dB(A)
Schlauchanschluss:
9 mm
Befüllt mit Hochleistungsfluid:
Ja
Druckbehälter innenbeschichtet:
Ja
Filterdruckminderer angebaut:
Ja
Schlauchaufroller angebaut:
Nein
Ausführung:
fahrbar
Serie:
PREMIUM COMPACT
Volumenstrom bei 6 bar:
211 l/min
Compact-Verdichter-Technologie:
Nein
Elekromotor dt. Hersteller:
Ja
Typ:
350/30 W
... >
Premium
>
Kolbenkompressor PREMIUM CAR
>
Kolbenkompressor PREMIUM CAR 350/30 230/1/50
Weitere Suchbegriffe:
Mobile Druckluftkompressoren
,
Mobile Kompressoren
,
Mobiler Kompressor
,
Stand Druckluftkompressoren
,
Stationäre Druckluftkompressoren
,
Stationärer Kompressor
,
stationäre Kompressoren
,
stationäre Luftanlage
,
stationäre druckluftkompressoren käser
,
stand druckluftkompressoren
,
stationäre kompressoren 30 ltr
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 874
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.444,88*
€ 1.703,90*
Lager 4065
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.553,65*
€ 1.731,13*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.731,13*
€ 2.060,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.712,37*
€ 2.037,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.628,96*
€ 1.938,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.585,91*
€ 1.887,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.553,65*
€ 1.848,84
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4065
Versand:
Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4065
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kolbenkompressor CLASSIC MINI 210/10 230/1/50
Kaeser
1.1700.0
ab € 606,46*
Ähnlich
Kolbenkompressor PREMIUM CAR 150-2/16 230/1/50
Kaeser
1.1853.1
ab € 2.612,36*
Ähnlich
Kolbenkompressor PREMIUM CAR 200/30 230/1/50
Kaeser
1.1825.0
ab € 839,46*
Ähnlich
Kolbenkompressor PREMIUM CAR 250/30 230/1/50
Kaeser
1.1826.1
ab € 903,44*
Ähnlich
Kolbenkompressor PREMIUM CAR 300/30 230/1/50
Kaeser
1.1827.1
ab € 966,98*
Ähnlich
Kolbenkompressor PREMIUM CAR 450/30 230/1/50
Kaeser
1.1829.2
ab € 1.779,15*
Ähnlich
Kompressor Premium CAR 660/70 D , Ansaugvolumen 660 l/min , Leistung 3,0 kW, Druck 10 bar
Kaeser
1.1830.0
ab € 2.795,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen