Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C01670618 Drehbare T-Einschraubverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für C01670618 Drehbare T-Einschraubverschraubung
Bild für C01670618 Drehbare T-Einschraubverschraubung
Herstellerlogo für C01670618 Drehbare T-Einschraubverschraubung
Artikel-Nr.:
     4065-70000996
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     C01670618
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für C01670618 Drehbare T-Einschraubverschraubung
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
C01670618 Drehbare T-Einschraubverschraubung PNEUFIT C - Push-In Verbindungen, metrisch Anschluss: Ø 4-16mm Pneufit C ermöglicht eine schnelle Montage und Demontage sowie optimalen Durchfluss Lösbarer, aus rostfreiem Stahl hergestellter Greifring für den sicheren Halt von PA- und PUR-Schläuchen (85 oder 95 Shore-A) Vernickelte Messingkomponenten sind Widerstandsfähig gegenüber Korrosion sowie Verschmutzung und erhöhen somit die Nutzdauer. Dichtvorbeschichtung auf allen konischen Gewinden sowie ein unverlierbarer gekammerter O-Ring bei allen zylindrischen Gewinden gewährleisten eine optimale Abdichtung. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Rohr-/Schlauchgöße:
6 mm
Gewindegröße:
R1/8
Weitere Suchbegriffe: Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, PU-Rohr, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, T-EVS, T-Einschraubverschraubungen, T-Schraubanschlüsse, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, nogren t-einschraubverschraubung, imi norgren originalteile, t-einschraubverschraubung g1/8, Norgren|Verschraubungen, Schläuche, Zubehör|Verschraubungen|Pneufit C Schnellsteckverbindungen|T-Verbindungen und drehbare T-Einschraubverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,85*
€ 2,42*
17 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,85*
€ 2,42*
10
€ 8,95*
ab € 2,68*
€ 3,802*
55 Tage
nicht lagernd
10
€ 8,90*
ab € 3,17*
€ 4,10*
4 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 4,45*
€ 5,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.