Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C01670818 Drehbare T-Einschraubverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für C01670818 Drehbare T-Einschraubverschraubung
Bild für C01670818 Drehbare T-Einschraubverschraubung
Herstellerlogo für C01670818 Drehbare T-Einschraubverschraubung
Artikel-Nr.:
     4065-70000997
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     C01670818
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für C01670818 Drehbare T-Einschraubverschraubung
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
C01670818 Drehbare T-Einschraubverschraubung PNEUFIT C - Push-In Verbindungen, metrisch Anschluss: Ø 4-16mm Pneufit C ermöglicht eine schnelle Montage und Demontage sowie optimalen Durchfluss Lösbarer, aus rostfreiem Stahl hergestellter Greifring für den sicheren Halt von PA- und PUR-Schläuchen (85 oder 95 Shore-A) Vernickelte Messingkomponenten sind Widerstandsfähig gegenüber Korrosion sowie Verschmutzung und erhöhen somit die Nutzdauer. Dichtvorbeschichtung auf allen konischen Gewinden sowie ein unverlierbarer gekammerter O-Ring bei allen zylindrischen Gewinden gewährleisten eine optimale Abdichtung. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Rohr-/Schlauchgöße:
8 mm
Gewindegröße:
R1/8
Weitere Suchbegriffe: Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, T-EVS, T-Einschraubverschraubungen, T-Schraubanschlüsse, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, nogren t-einschraubverschraubung, imi norgren originalteile, edelstahl anschlussstück, Norgren|Verschraubungen, Schläuche, Zubehör|Verschraubungen|Pneufit C Schnellsteckverbindungen|T-Verbindungen und drehbare T-Einschraubverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 2,12*
€ 2,77*
Lager 4065
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,15*
€ 2,81*
55 Tage
nicht lagernd
10
€ 8,90*
ab € 3,50*
€ 4,53*
10
€ 8,95*
ab € 3,751*
€ 5,036*
4 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 4,98*
€ 6,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.