| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70000998 Herst.-Nr.: C01670828 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| C01670828 Drehbare T-Einschraubverschraubung PNEUFIT C - Push-In Verbindungen, metrisch Anschluss: Ø 4-16mm Pneufit C ermöglicht eine schnelle Montage und Demontage sowie optimalen Durchfluss Lösbarer, aus rostfreiem Stahl hergestellter Greifring für den sicheren Halt von PA- und PUR-Schläuchen (85 oder 95 Shore-A) Vernickelte Messingkomponenten sind Widerstandsfähig gegenüber Korrosion sowie Verschmutzung und erhöhen somit die Nutzdauer. Dichtvorbeschichtung auf allen konischen Gewinden sowie ein unverlierbarer gekammerter O-Ring bei allen zylindrischen Gewinden gewährleisten eine optimale Abdichtung. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: | | Rohr-/Schlauchgöße: | 8 mm | Gewindegröße: | R1/4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, PU-Rohr, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, T-EVS, T-Einschraubverschraubungen, T-Schraubanschlüsse, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, t-evs g1/4, imi norgren originalteile, nogren t-einschraubverschraubung, Norgren|Verschraubungen, Schläuche, Zubehör|Verschraubungen|Pneufit C Schnellsteckverbindungen|T-Verbindungen und drehbare T-Einschraubverschraubung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 2,18* | € 2,83* | | | | Lager 4065 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 2,21* | € 2,87* | | | | | | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 2,633* | € 3,523* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 8,90* | ab € 3,67* | € 4,76* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 5,20* | € 6,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|