Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolbenkompressor PREMIUM 200/24W 230/1/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     4065-70007513
Hersteller:
     Kaeser
Herst.-Nr.:
     1.1801.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
PREMIUM-Produkte müssen entsprechend ihrem Einsatzzweck höchsten Anforderungen an Qualität, Zuverlässigkeit und Typenvielfalt genügen. Für jeden Anwendungsfall finden Sie die geeignete Bauartvariante. Erstklassige Materialien und sorgfältige Verarbeitung gewährleisten jahrelangen wirtschaftlichen und zuverlässigen Betrieb. Die robuste und erprobte Qualität macht sich im täglichen Einsatz ebenso bezahlt wie die sehr langen Wartungsintervalle.
Weitere Informationen:
max. Überdruck:
10 bar
Behältervolumen:
24 l
Masse:
34 kg
Zylinderanzahl:
1
Elektrische Versorgung:
230/1/50 V/Ph/Hz
Ansaugvolumenstrom:
200 l/min
Nennleistung Antriebsmotor:
1,1 kW
Abgabeleistung Motor:
1,1 kW
Synchron-Nenndrehzahl:
3.000 1/min
Schallleistungspegel:
97 dB(A)
Schlauchanschluss:
6 (9) mm
Befüllt mit Hochleistungsfluid:
Ja
Druckbehälter innenbeschichtet:
Ja
Filterdruckminderer angebaut:
Ja
Schlauchaufroller angebaut:
Nein
Ausführung:
fahrbar
Serie:
PREMIUM
Volumenstrom bei 6 bar:
113 l/min
Compact-Verdichter-Technologie:
Ja
Elekromotor dt. Hersteller:
Ja
Typ:
200/24 W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 719,94*
€ 885,89*
Lager 4065
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 777,02*
€ 902,60*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 902,60*
€ 1.074,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 893,60*
€ 1.063,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 845,56*
€ 1.006,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 814,07*
€ 968,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 777,02*
€ 924,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaeser
1.1813.00070
ab € 1.358,81*
Zubehör
Kaeser
1.1817.0
ab € 1.653,45*
Zubehör
Kaeser
1.1814.0
ab € 1.347,30*
Zubehör
Kaeser
1.1814.00010
ab € 1.444,83*
Zubehör
Kaeser
1.1813.00011
ab € 1.443,77*
Zubehör
Kaeser
1.1818.0
ab € 1.645,82*
Zubehör
Kaeser
1.1818.00010
ab € 1.745,70*
Zubehör
Kaeser
1.1817.00010
ab € 1.745,59*
Zubehör
Kaeser
1.1821.1
ab € 2.635,14*
Zubehör
Kaeser
1.1821.10010
ab € 2.744,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.