Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D Näherungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D Näherungsschalter
Bild für SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D Näherungsschalter
Herstellerlogo für SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D Näherungsschalter
Artikel-Nr.:
     4065-70029268
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     543861
EAN/GTIN:
     4052568091774
Datenblatt DE für SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D Näherungsschalter
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Näherungsschalter
Näherungsschalter SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D in Nut einlegbar; für T-Nut; kontaktbehaftet (Reed); 24 V DC und AC; LED; 3-Draht-Schließer; Leitung Standard/schleppkettentauglich; 0,3 m; Anschlussabgang längs; mit Schildträger; Stecker M8
Weitere Informationen:
Abgangsrichtung Anschluß:
längs
Befestigungsart:
von oben in Nut einsetzbar
Besondere Eigenschaften:
ölbeständig
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Kabel mit Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild:
00991155
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart:
Schraubverriegelung
Kurzschlussfestigkeit:
nein
Leitungseigenschaft:
Standard+Schleppkette
Messprinzip:
magnetisch Reed
Prüfbedingungen Leitung:
Schleppkette: 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 75 mm
Schaltausgang:
kontaktbehaftet bipolar
Schaltelementfunktion:
Schließer
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Schutzart:
IP68
Symbol:
00991619
Überlastfestigkeit:
nicht vorhanden
Verpolungsschutz:
nein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 12,92*
€ 23,93*
Lager 4065
12
€ 4,90*
ab € 17,59*
€ 24,30*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 20,72*
€ 28,74*
2 Tage
5112
€ 8,90*
ab € 22,70*
€ 30,46*
€ 5,46*
ab € 24,39*
€ 32,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.