Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QSYL-1/4-10 Y-Steckverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für QSYL-1/4-10 Y-Steckverschraubung
Bild für QSYL-1/4-10 Y-Steckverschraubung
Herstellerlogo für QSYL-1/4-10 Y-Steckverschraubung
Artikel-Nr.:
     4065-70055565
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     153178
EAN/GTIN:
     4052568032623
Datenblatt DE für QSYL-1/4-10 Y-Steckverschraubung
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Y-Steckverschraubung QSYL-1/4-10 L-Form, 2-fach, parallel; mit Außensechskant; Außengewinde R1/4; für Schlauch Außen-Ø 10 mm; Packungsmenge 1 Stück
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Beschichtung
Einbaulage:
beliebig
Farbe Lösering:
blau
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde R1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Typ-Kurzzeichen:
QSYL
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Druckluftverteiler, Pneumatik Mehrfachverteiler, Pneumatikarmatur, Steckverteilerleiste Druckluft, Verteiler Druckluft, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Verteiler (Rohr), pom schnellkupplung 1/4", druckluftverteiler, druckluftverteiler festo, QSYL-1/4-10|Y-Steckverschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 2,40*
€ 3,59*
Lager 4065
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,51*
€ 3,68*
3 Tage
120
1
€ 8,90*
ab € 3,91*
€ 5,63*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 5,34*
€ 6,85*
1
€ 5,95*
ab € 7,40*
€ 10,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.