Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C016C0828 Drehbare T-Einschraubverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für C016C0828 Drehbare T-Einschraubverschraubung
Bild für C016C0828 Drehbare T-Einschraubverschraubung
Herstellerlogo für C016C0828 Drehbare T-Einschraubverschraubung
Artikel-Nr.:
     4065-70060262
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     C016C0828
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für C016C0828 Drehbare T-Einschraubverschraubung
Suchbegriffe:
Aufschraubverbindung
Gewinde Aufschraubverbindung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
C016C0828 Drehbare T-Einschraubverschraubung PNEUFIT C - Push-In Verbindungen, metrisch Anschluss: Ø 4-16mm Pneufit C ermöglicht eine schnelle Montage und Demontage sowie optimalen Durchfluss Lösbarer, aus rostfreiem Stahl hergestellter Greifring für den sicheren Halt von PA- und PUR-Schläuchen (85 oder 95 Shore-A) Vernickelte Messingkomponenten sind Widerstandsfähig gegenüber Korrosion sowie Verschmutzung und erhöhen somit die Nutzdauer. Dichtvorbeschichtung auf allen konischen Gewinden sowie ein unverlierbarer gekammerter O-Ring bei allen zylindrischen Gewinden gewährleisten eine optimale Abdichtung. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Rohr-/Schlauchgöße:
8 mm
Gewindegröße:
R1/4
Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, T-Aufschraubverschraubung, T-EVS, T-Einschraubverschraubungen, T-Schraubanschlüsse, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, imi norgren originalteile, Norgren|Verschraubungen, Schläuche, Zubehör|Verschraubungen|Pneufit C Schnellsteckverbindungen|T-Verbindungen und drehbare T-Einschraubverschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,67*
€ 5,29*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 6,12*
€ 8,53*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 8,63*
€ 10,94*
13 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,32*
€ 11,75*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.