Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SP/M950/M/100 Zugstangen-Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SP/M950/M/100 Zugstangen-Zylinder
Bild für SP/M950/M/100 Zugstangen-Zylinder
Herstellerlogo für SP/M950/M/100 Zugstangen-Zylinder
Schaltzeichen für SP/M950/M/100 Zugstangen-Zylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70080120
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     SP/M950/M/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für SP/M950/M/100 Zugstangen-Zylinder
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Zugankerzylinder
SP/M950/M/100 Zugstangen-Zylinder RM/900 Zugstangenzylinder Ø1 1/4......14 inch Doppelwirked Zuverlässige, robuste und bewährte Konstruktion Vielzahl von Befestigungselementen Einstellbare Endlagendämpfung Mit und ohne Magnetkolben -genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).-
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
5 Zoll
Kolbenstange Ø:
38.1 mm
Kolbenstangenmaterial:
Edelstahl (austenitisch)
Magnetkolben:
Mit
Spezialausführung:
Standard
Anschluss:
G1/2
Hub:
100 mm
Ausführung:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Zugstangenzylinder, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, imi norgren originalteile, Norgren|Antriebe|Profil- und Zugstangenzylinder|RM/900
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.779,83*
€ 1.906,98*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.851,33*
€ 1.983,18*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.983,18*
€ 2.359,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.962,51*
€ 2.335,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.900,45*
€ 2.261,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.869,26*
€ 2.224,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.851,33*
€ 2.203,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.