Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KM/55041/M/D2/160 Rundbau-Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für KM/55041/M/D2/160 Rundbau-Zylinder
Bild für KM/55041/M/D2/160 Rundbau-Zylinder
Herstellerlogo für KM/55041/M/D2/160 Rundbau-Zylinder
Schaltzeichen für KM/55041/M/D2/160 Rundbau-Zylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70084400
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     KM/55041/M/D2/160
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für KM/55041/M/D2/160 Rundbau-Zylinder
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
ISO-Zylinder
KM/55041/M/D2/160 Rundbau-Zylinder Serie KM/5501/M Cleanline Design Werkstoffwahl sichert hohe Korrosions- und Säurebeständigkeit Standardausführung mit Magnetkolben Entsprechend ISO 6431 Geeignet für Anwendungen in der Nahrungsmittelindustrie Spezial Kolbenstangendichtung. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
40 mm
Kolbenstange Ø:
16 mm
Befestigung:
Gabelbefestigung
Anschluss:
G1/4
Hub:
160 mm
Ausführung:
Standard
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
56 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 763,10*
€ 875,96*
Lager 4065
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 791,49*
€ 900,74*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 900,74*
€ 1.071,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 871,90*
€ 1.037,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 833,78*
€ 992,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 813,51*
€ 968,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,49*
€ 941,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.