Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KM/55064/M/UR/350 Rundbau-Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für KM/55064/M/UR/350 Rundbau-Zylinder
Bild für KM/55064/M/UR/350 Rundbau-Zylinder
Herstellerlogo für KM/55064/M/UR/350 Rundbau-Zylinder
Schaltzeichen für KM/55064/M/UR/350 Rundbau-Zylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70084493
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     KM/55064/M/UR/350
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für KM/55064/M/UR/350 Rundbau-Zylinder
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
ISO-Zylinder
KM/55064/M/UR/350 Rundbau-Zylinder Serie KM/5501/M Cleanline Design Werkstoffwahl sichert hohe Korrosions- und Säurebeständigkeit Standardausführung mit Magnetkolben Entsprechend ISO 6431 Geeignet für Anwendungen in der Nahrungsmittelindustrie Spezial Kolbenstangendichtung. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
63 mm
Kolbenstange Ø:
20 mm
Befestigung:
Schwenkbefestigung (Kugellager)
Anschluss:
G3/8
Hub:
350 mm
Ausführung:
Standard
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.255,94*
€ 1.362,07*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.302,01*
€ 1.403,66*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.403,66*
€ 1.670,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.389,62*
€ 1.653,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.343,38*
€ 1.598,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.317,48*
€ 1.567,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.302,01*
€ 1.549,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.