Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SM/925/800 Zugstangen-Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SM/925/800 Zugstangen-Zylinder
Bild für SM/925/800 Zugstangen-Zylinder
Herstellerlogo für SM/925/800 Zugstangen-Zylinder
Schaltzeichen für SM/925/800 Zugstangen-Zylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70088278
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     SM/925/800
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für SM/925/800 Zugstangen-Zylinder
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Zugankerzylinder
SM/925/800 Zugstangen-Zylinder RM/900 Zugstangenzylinder Ø1 1/4......14 inch Doppelwirked Zuverlässige, robuste und bewährte Konstruktion Vielzahl von Befestigungselementen Einstellbare Endlagendämpfung Mit und ohne Magnetkolben -genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).-
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
2.5 Zoll
Kolbenstange Ø:
25 mm
Kolbenstangenmaterial:
Edelstahl (austenitisch)
Magnetkolben:
Ohne
Spezialausführung:
Standard
Anschluss:
G3/8
Hub:
800 mm
Ausführung:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Zugstangenzylinder, zugstangenzylinder norgren, imi norgren originalteile, Norgren|Antriebe|Profil- und Zugstangenzylinder|RM/900
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
55 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.211,06*
€ 1.316,25*
Lager 4065
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.258,50*
€ 1.368,86*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.368,86*
€ 1.628,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.358,80*
€ 1.616,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.309,81*
€ 1.558,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.281,25*
€ 1.524,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.258,50*
€ 1.497,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.