Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M022A0403 Gerade Verschraubung Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für M022A0403 Gerade Verschraubung Innensechskant
Bild für M022A0403 Gerade Verschraubung Innensechskant
Herstellerlogo für M022A0403 Gerade Verschraubung Innensechskant
Artikel-Nr.:
     4065-70099114
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M022A0403
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für M022A0403 Gerade Verschraubung Innensechskant
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
M022A0403 Gerade Verschraubung Innensechskant PUSH-IN Schnellsteckverbindungen Pneufit M, metrisch Anschluss: Ø3, 4 & 6mm Pneufit M ermöglicht eine schnelle Montage ohne Werkzeug. Lösbarer, aus rostfreiem Stahl hergestellter Greifring für den sicheren Halt von PA- oder PUR-Schläuchen. Vernickelte Messingkomponenten sind wiederstandsfähig gegenüber Korrosion. Dichtvorbeschichtung auf allen konischen Gewinden sowie ein unverlierbarer gekammerter O-Ring bei allen zylindrischen Gewinden gewährleisten eine optimale Abdichtung. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Rohr-/Schlauchgöße:
4 mm
Gewindegröße:
M3
Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Geradverschraubung, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, einschraubstutzen gerade, imi norgren originalteile, Norgren|Verschraubungen, Schläuche, Zubehör|Verschraubungen|Pneufit M Schnellsteckverbindung|Gerade Verbindungen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,07*
€ 1,64*
46 Tage
nicht lagernd
10
€ 8,90*
ab € 1,73*
€ 2,30*
3
€ 4,00*
ab € 1,39*
€ 2,56*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 2,43*
€ 3,20*
10 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 1,22*
€ 4,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
PA2-0004100
ab € 0,41*
Zubehör
IMI Norgren
PA2-0004025C
ab € 7,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.