Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wege-Sitzventil M-2SED 6 PK1X/350CG24N9K4/B20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Wege-Sitzventil M-2SED 6 PK1X/350CG24N9K4/B20
Bild für Wege-Sitzventil M-2SED 6 PK1X/350CG24N9K4/B20
Herstellerlogo für Wege-Sitzventil M-2SED 6 PK1X/350CG24N9K4/B20
Artikel-Nr.:
     4065-70175646
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901147471
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Wege-Sitzventil M-2SED 6 PK1X/350CG24N9K4/B20
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Wege-Sitzventil
Wege-Sitzventil M-2SED 6 PK1X/350CG24N9K4/B20 Wege-Sitzventil Serie M-.SED 6 Nenngröße 6 Serie 1X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 25 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anzahl der Hauptanschlüsse:
2
Einsteck-Drossel:
Drossel-Ø2,0 mm
Einsteck-Rückschlagventil:
Ohne Einsteck-Rückschlagventil
Fixierbohrung:
Ohne Fixierbohrung
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Schaltstellungsüberwachung:
Ohne Stellungsschalter
Spannung:
Gleichspannung 24 V
Weitere Suchbegriffe: Wegesitzventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, elektrisches wegeventil 24v, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Wegeventile|Wege-Sitzventile|Direktgesteuert|M-.SED 6
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 486,89*
€ 571,63*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 489,19*
€ 572,27*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,63*
€ 680,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,72*
€ 679,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,83*
€ 624,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,99*
€ 600,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,89*
€ 579,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.