Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckzuschaltventil DZ 6 DP2-5X/75XM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Druckzuschaltventil DZ 6 DP2-5X/75XM
Bild für Druckzuschaltventil DZ 6 DP2-5X/75XM
Herstellerlogo für Druckzuschaltventil DZ 6 DP2-5X/75XM
Artikel-Nr.:
     4065-70188689
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900400824
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Druckzuschaltventil DZ 6 DP2-5X/75XM
Suchbegriffe:
Druckzuschaltventil
Hydraulik Rückschlagventil
hydraulik rückschlagventil
Druckzuschaltventil DZ 6 DP2-5X/75XM   Druckzuschaltventil, vorgesteuert Serie DZ Nenngröße 10...32 Geräteserie 5X Maximaler Betriebsdruck 315 bar Maximaler Volumenstrom 600 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Dichtung:
NBR-Dichtung
Maximaler Zuschaltdruck:
75 bar
Rückschlagventil:
Ohne Rückschlagventil
Steuerölrückführung:
Intern
Steuerölzuführung:
Extern
Weitere Suchbegriffe: Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Druckventile|Druckzuschaltventile|Direktgesteuert|DZ 6 DP
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 443,75*
€ 525,95*
29 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 445,94*
€ 551,62*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,95*
€ 625,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,47*
€ 625,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,16*
€ 597,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,79*
€ 573,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,75*
€ 528,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.