Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckzuschaltventil DZ 6 DP2-5X/210X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Druckzuschaltventil DZ 6 DP2-5X/210X
Bild für Druckzuschaltventil DZ 6 DP2-5X/210X
Herstellerlogo für Druckzuschaltventil DZ 6 DP2-5X/210X
Artikel-Nr.:
     4065-70188692
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900402962
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Druckzuschaltventil DZ 6 DP2-5X/210X
Suchbegriffe:
Druckzuschaltventil
Hydraulik Rückschlagventil
hydraulik rückschlagventil
Druckzuschaltventil DZ 6 DP2-5X/210X   Druckzuschaltventil, vorgesteuert Serie DZ Nenngröße 10...32 Geräteserie 5X Maximaler Betriebsdruck 315 bar Maximaler Volumenstrom 600 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Dichtung:
NBR-Dichtung
Maximaler Zuschaltdruck:
210 bar
Rückschlagventil:
Mit Rückschlagventil
Steuerölrückführung:
Intern
Steuerölzuführung:
Extern
Weitere Suchbegriffe: Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Druckventile|Druckzuschaltventile|Direktgesteuert|DZ 6 DP
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 471,09*
€ 556,94*
29 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 471,77*
€ 579,96*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,94*
€ 662,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,51*
€ 661,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,04*
€ 616,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,85*
€ 586,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,09*
€ 560,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.