Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolbenkompressor CLASSIC 460/50 230/1/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     4065-70252052
Hersteller:
     Kaeser
Herst.-Nr.:
     1.1708.4
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Jeder CLASSIC-Handwerkerkompressor arbeitet mit einem KAESER-Verdichterblock "Made in Germany". Für Leistungen bis zu 1,5 kW bilden Motor und Verdichtergehäuse ein gemeinsames Bauteil. Die Verdichterblöcke werden im KAESER-Produktionszentrum für Kolbenkompressoren im Werk Coburg gefertigt, wo auch die Gesamtanlagen montiert und geprüft werden. Hochwertige Materialien und sorgfältige Montage garantieren hohe Luftleistung sowie lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
max. Überdruck:
10 bar
Behältervolumen:
50 l
Masse:
64 kg
Zylinderanzahl:
1
Elektrische Versorgung:
230/1/50 V/Ph/Hz
Ansaugvolumenstrom:
460 l/min
Nennleistung Antriebsmotor:
2,2 kW
Abgabeleistung Motor:
2,2 kW
Synchron-Nenndrehzahl:
1.500 1/min
Schallleistungspegel:
97 dB(A)
Schlauchanschluss:
9 mm
KAESER-Qualitätskompressorblock:
Ja
Befüllt mit Hochleistungsfluid:
Ja
Qualitäts-Elektromotor:
Ja
Druckbehälter innenbeschichtet:
Ja
Filterdruckminderer angebaut:
Ja
Schlauchaufroller angebaut:
Nein
Ausführung:
fahrbar
Serie:
CLASSIC
Volumenstrom bei 6 bar:
234 l/min
Typ:
460/50 W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.138,97*
€ 1.363,67*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.223,75*
€ 1.385,08*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.385,08*
€ 1.648,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.363,47*
€ 1.622,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.293,84*
€ 1.539,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.256,05*
€ 1.494,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.223,75*
€ 1.456,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaeser
1.1701.0
ab € 651,33*
Ähnlich
Kaeser
1.1702.0
ab € 685,78*
Ähnlich
Kaeser
1.1703.0
ab € 727,81*
Ähnlich
Kaeser
1.1704.0
ab € 757,85*
Ähnlich
Kaeser
1.1705.1
ab € 767,01*
Ähnlich
Kaeser
1.1719.0
ab € 767,33*
Ähnlich
Kaeser
1.1706.1
ab € 809,08*
Ähnlich
Kaeser
1.1720.0
ab € 802,15*
Ähnlich
Kaeser
1.1707.2
ab € 1.015,50*
Ähnlich
Kaeser
1.1721.1
ab € 1.015,28*
Ähnlich
Kaeser
1.1709.2
ab € 1.138,00*
Ähnlich
Kaeser
1.1710.5
ab € 1.356,10*
Ähnlich
Kaeser
1.1711.3
ab € 1.350,91*
Ähnlich
Kaeser
1.1700.0
ab € 606,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.