Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEN-6X1-BL Kunststoffschlauch


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild für PEN-6X1-BL Kunststoffschlauch
Bild für PEN-6X1-BL Kunststoffschlauch
Herstellerlogo für PEN-6X1-BL Kunststoffschlauch
Artikel-Nr.:
     4065-70280237
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     551457
EAN/GTIN:
     4052568052423
Datenblatt DE für PEN-6X1-BL Kunststoffschlauch
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Kunststoffschlauch PEN-6X1-BL Polyethylen; Schlauch Außen-Ø 6 mm; blau; 50 m
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Farbe:
blau
Pneumatischer Anschluss:
für Stecknippel-Innen-Ø 4 mm
Prüfbedingungen Schlauch:
Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Schlaucheigenschaften:
schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Shore-Härte:
D 52 +/-3
Typ-Kurzzeichen:
PEN
Werkstoff Schlauch:
PE
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulassung:
TÜV
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 15,27*
€ 20,93*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,71*
€ 20,93*
€ 8,95*
ab € 22,58*
€ 30,50*
2 Tage
358
€ 8,90*
ab € 24,79*
€ 32,50*
€ 5,00*
ab € 25,36*
€ 33,15*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 20,93*
€ 24,9067
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 20,72*
€ 24,6568
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 20,01*
€ 23,8119
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 19,08*
€ 22,7052
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,33*
€ 21,8127
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,71*
€ 18,6949
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,3142* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
9172387
ab € 56,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.