| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70292507 Herst.-Nr.: 8238440.0000.00000 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| 8238440000000000 2/2-Wegeventil Serie 82380/82390/82480/82490 Für Systeme mit hohem Schutzanteil Hohe Durchflussleistung Hohe Fluidverträglichkeit durc optimale Werkstoffpaarung Für robuste Industrieanwedung Schließschlagarm (Ventil schließt gegen die Strömung) Für Vakuum max. 90% geeignet Internationale Zulassung - genauere Produktbeschreibung siehe Dateblatt - Weitere Informationen: | | Anschluss: | G1 | Ausführung: | Mit elektr. Stellungsanzeige für offen und geschlossen; Magnetschalter: Schutzart IP 67, LED, 2m Kabel LifYY 2x0,25 qmm; Bauart: NAMUR DIN EN 60947-5-6 | Antrieb Ø: | 70 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 659,24* | € 768,07* | | | | | | 55 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 659,57* | € 768,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|