| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70292721 Herst.-Nr.: 8238241.0000.00000 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| 8238241000000000 2/2-Wegeventil Serie 82380/82390/82480/82490 Für Systeme mit hohem Schutzanteil Hohe Durchflussleistung Hohe Fluidverträglichkeit durc optimale Werkstoffpaarung Für robuste Industrieanwedung Schließschlagarm (Ventil schließt gegen die Strömung) Für Vakuum max. 90% geeignet Internationale Zulassung - genauere Produktbeschreibung siehe Dateblatt - Weitere Informationen: | | Anschluss: | G1/2 | Ausführung: | Mit elektr. Stellungsanzeige für offen und geschlossen; Magnetschalter: 10-30VDC, Dreidraht, Schließer, PNP, kurzschlußfest, Schutzart IP 67, LED gelb, 2m Kabel PVC 3x0,25 qmm | Antrieb Ø: | 70 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 583,75* | € 686,90* | | | | | | 46 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 634,05* | € 740,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|